Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Anlegeleiter, Breite 380 mm, 6 Stufen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Anlegeleiter
Stufen-Anlegeleiter
Artikel-Nr.:
     103-589639
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     3017706
EAN/GTIN:
     4003311371063
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Anlegeleiter, Breite 380 mm, 6 Stufen.

Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm. Stranggepresstes Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung. Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität.
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
6 Stück
Ausführung Aufstieg:
Stufen
Länge:
1650 mm
Stufenmaterial:
Aluminium
Stufentiefe:
80 mm
Breite:
380 mm
Arbeitshöhe:
2700 mm
Gestellmaterial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-leiter 6 stufen, alu-leiter, alu-leiter euroline, euroline, 589639 49, Aluleiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumstufenleiter, Aluminium-Stufenleiter, Aluminiumstufenleitern, Aluminium-Stufenleitern, Alustufenleiter, Alu-Stufenleiter, Alustufenleitern, Alu-Stufenleitern, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Anstelleite, Anstellleitern, Leiter, Leitern, Steighilfe, Steighilfen, Stufenleiter, Stufenleitern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 92,17*
€ 118,17*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,87*
€ 131,82*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,57*
€ 178,56*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,82*
€ 156,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,74*
€ 141,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.