Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelkarten, für K 1100, VE 500 Stk, HxB 205 x 82 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stempelkarten
Stempelkarten
Artikel-Nr.:
     103-589413
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B018 2033 1100
EAN/GTIN:
     4030275009589
Suchbegriffe:
Stempelkarten
Zeiterfassungs-Systeme Zubehör
stempelkarte bürk mobatime
stempelkarten
Stempelkarten, für K 1100, VE 500 Stk, HxB 205 x 82 mm.

Einseitig, 6 Spalten mit 31 Zeilen.

Stempelkarte für Anwesenheitszeit, HxB 205 x 82 mm, VE à 500 Stück, passend für K 1100.
Weitere Informationen:
Breite:
82 mm
Höhe:
205 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: 589413 49, Stempelkarte, Stempeluhrzubehör, Stempeluhrzubehöre, Stundenerfassungszubehör, Stundenerfassungszubehöre, Zeiterfassungszubehör, Zeiterfassungszubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,09634* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,86*
€ 75,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,91*
€ 74,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,89*
€ 71,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,51*
€ 68,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,36*
€ 67,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,17*
€ 57,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.