Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost, für Auffangwanne für 200-l-Fässer, Edelstahl, LxBxH 1200 x 1200 x 285 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterrost
Gitterrost
Artikel-Nr.:
     103-588950
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     588950
EAN/GTIN:
     4061753235596
Suchbegriffe:
Fasswanne
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Gitterrost, für Auffangwanne für 200-l-Fässer, Edelstahl, LxBxH 1200 x 1200 x 285 mm.

Gebinde stehen geschützt vor Leckagen auf dem Rost. Auffangvolumen der Wanne kann im Notfall voll ausgeschöpft werden.

Gitterrost für Edelstahl-Auffangwanne - wahlweise aus hochbeständigem Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
1185 mm
Für Breite:
1200 mm
Für Länge:
1200 mm
Material:
Edelstahl
Traglast:
1000 kg/m²
Weitere Suchbegriffe: gitterrost 80x120cm, gitterrost, eurokraft gitterrost, eurokraft pro, 588950 49, Gitterrostböden, Gitterroste, Gitterrostebene, Gitterrostebenen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.235,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.399,20*
€ 1.665,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.385,07*
€ 1.648,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.321,83*
€ 1.572,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.281,76*
€ 1.525,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.235,76*
€ 1.470,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.