Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Kleingebindewanne, mit Zulassung, 30 l, LxBxH 1390 x 600 x 60 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Kleingebindewanne
Edelstahl-Kleingebindewanne
Edelstahl-Kleingebindewanne
Edelstahl-Kleingebindewanne
Artikel-Nr.:
     103-588789
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     588789
EAN/GTIN:
     4061753234292
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Edelstahl-Kleingebindewanne, mit Zulassung, 30 l, LxBxH 1390 x 600 x 60 mm.

Zur Lagerung aggressiver, ätzender und entzündbarer Medien in Kleingebinden. Robuste, dicht geschweißte Konstruktion aus hochbeständigem Edelstahl. Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR.

Auffangwanne aus hochbeständigem, rostfreiem, 2 mm starkem Edelstahl. Zur vorschriftsmäßigen, sicheren Lagerung von aggressiven, ätzenden und entzündbaren Medien, Chemikalien, Säuren- und Laugen etc. in kleinen Gebinden. Langfristiger Korrosionsschutz bei aggressiven Chemikalien. Ideal zur Nutzung direkt am Arbeitsplatz - auf der Werkbank etc. Kleingebinde werden direkt in die Wanne gestellt oder auf einen eingestellten Lochblechrost (Zubehör). Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4 Zugelassen für ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1 Bitte beachten: Passende Lochblechroste als Zubehör erhältlich - bitte gleich mitbestellen.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
ohne
Kapazität Fässer:
Kleingebinde
Auffangvolumen:
30 Liter
Länge:
1390 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
60 mm
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne edelstahl 600x600mm, auffang wanne, auffang-wanne edelstahl, eurokraft pro, 588789 49, Auffangwanne aus Edelstahl, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwannen, Auffangwannen für Kleingebinde, Blechwanne, Blechwannen, Edelstahl-Auffangwanne, Edelstahl-Auffangwannen, Edelstahl-Kleingebindewanne, Edelstahl-Kleingebindewannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Gefahrstoffhandling, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindeauffangwanne, Kleingebindeauffangwannen, Kleingebindewannen, Kleingebindewannen aus Edelstahl, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölauffangwanne, Ölauffangwannen, Ölwanne, Ölwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahlauffangwanne, Stahlauffangwannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Universal-Auffangwanne, Universal-Auffangwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 538,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,11*
€ 767,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,10*
€ 745,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 619,84*
€ 737,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,70*
€ 727,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,56*
€ 700,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,04*
€ 640,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.