Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager- und Transportpalette mit Auffangwanne, 3 Gitterwände, für 4 Fässer à 200 l, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager- und Transportpalette mit Auffangwanne
Lager- und Transportpalette mit Auffangwanne
Lager- und Transportpalette mit Auffangwanne
Lager- und Transportpalette mit Auffangwanne
Artikel-Nr.:
     103-588785
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     588785
EAN/GTIN:
     4061753234254
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
auffang palette
Lager- und Transportpalette mit Auffangwanne, 3 Gitterwände, für 4 Fässer à 200 l, verzinkt.

Gitterwände an 3 Seiten zum Schutz des Ladegutes. Zum vorschriftsmäßigen Transportieren und Lagern von Gefahrstoff-Fässern. Platzsparend - bis zu 3fach stapelbar. Optimales Handling durch Kranösen sowie Einfahrbügel zum Transport mit Stapler und Hubgerät.

Auffangwanne zum Lagern, Stapeln und Transportieren von Fässern mit Hubwagen oder Gabelstapler. Für 200-Liter-Fässer, 60-Liter-Fässer und Kleingebinde. Robuste Profilstahlkonstruktion aus 3-mm-Stahlblech. Auffangwanne mit entnehmbarem, feuerverzinktem Gitterrost. Tragfähigkeit 1000 kg/m². 100 mm Unterfahrhöhe. Stapelecken mit Kranösen, 3-fach stapelbar. Kette zum Sichern der eingestellten Fässer. Aufstellung im Gebäude oder überdacht. Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR - Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3 sowie für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4. 3 Wände (Rück- und Seitenwände) aus robustem Drahtgitter zum Schutz der eingestellten Fässer bzw. Kleingebinde. Offene Seite mit Kette zum Sichern der eingestellten Fässer.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
Stahlrost, verzinkt
Kapazität Fässer:
4x200 l
Auffangvolumen:
220 Liter
Länge:
1410 mm
Breite:
1410 mm
Höhe:
1435 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 588785 49, Auffangwanne, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasspalette, Fasspaletten, Fasstransporter, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Gefahrstoffhandling, Gefahrstofflagerung, Gefahrstofflagerungen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewanne, Kleingebindewannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwanne, Palettenauffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahlauffangwanne, Stahlauffangwannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Stapelgestell, Stapelgestelle, Stapelpalette, Stapelpaletten, Transport-Auffangwanne, Transport-Auffangwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.131,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.286,76*
€ 2.721,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.262,69*
€ 2.692,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.186,47*
€ 2.601,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.145,82*
€ 2.553,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.131,22*
€ 2.536,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.