Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anwesenheitstafel mit Whiteboard, mit Magnetfolien, Marker, Wischer, HxBxT 769 x 854 x 15 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwesenheitstafel mit Whiteboard
Anwesenheitstafel mit Whiteboard
Anwesenheitstafel mit Whiteboard
Anwesenheitstafel mit Whiteboard
Artikel-Nr.:
     103-588413
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     11304.252
EAN/GTIN:
     8712752110181
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Anwesenheitstafel mit Whiteboard, mit Magnetfolien, Marker, Wischer, HxBxT 769 x 854 x 15 mm.

Über die Tafel ist sofort sichtbar, welche Mitarbeiter anwesend sind. Je nach Situation können die magnetischen Sicherheitshinweise und Hygienevorschriften auf der Tafel flexibel und schnell aufgebracht und angezeigt werden. Die Tafeloberfläche ist magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar.

Viele Unternehmen lassen Ihre Mitarbeiter abwechselnd von zu Hause aus und im Büro arbeiten. Mit dieser Anwesenheitstafel machen Sie sofort sichtbar, wer anwesend ist und wer nicht. Auf dem integrierten Whiteboard kann z. B. eine Planung für die kommenden Wochen vorgenommen werden oder auch Notizen und Informationen aufgeschrieben werden. Mit den magnetischen Symbolen (im Lieferumfang enthalten) können Sie Ihre Mitarbeiter und Besucher über die Tafel auf die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen hinweisen. Aluminiumrahmen silbermatt eloxiert, mit grauen Kunststoffecken. Lieferumfang: - 30 Beschriftungsschilder - 12 magnetische Symbole mit Sicherheitshinweisen und Hygienevorschriften, Ø 100 mm - 1 Ablageschale - 1 Mikrofasertuch magnethaftend - 1 Boardmarker Farbe Schwarz - Montagematerial
Weitere Informationen:
Breite:
854 mm
Höhe:
769 mm
Tafelmaterial:
Stahlblech, emailliert
Tafelfarbe:
weiß
Rahmenmaterial:
Aluminium, eloxiert
Rahmenfarbe:
alusilber
Gewicht:
5.6 kg
Oberfläche:
Stahl, emailliert
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Magnetfolie, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnet whiteboard alurahmen, magnetfolie, flipchart-marker schwarz, 588413 49, Emailletafel, Emailletafeln, Hygienewand, Hygienewände, Magnettafel, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Organisationstafel, Organisationstafeln, Plantafel, Plantafeln, Planungstafel, Planungstafeln, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Schreibtafel, Schreibtafeln, Tafel, Tafeln, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,21*
€ 392,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,87*
€ 378,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,39*
€ 331,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,98*
€ 324,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,31*
€ 312,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.