Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickschutzfilter MAGNETIC, anthrazit / grau, VE 2 Stk, für Bildschirme 15,6''.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Blickschutzfilter MAGNETIC
Blickschutzfilter MAGNETIC
Blickschutzfilter MAGNETIC
Blickschutzfilter MAGNETIC
Artikel-Nr.:
     103-586954
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     514657
EAN/GTIN:
     4005546999241
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter MAGNETIC, anthrazit / grau, VE 2 Stk, für Bildschirme 15,6''.

Blickschutzfolie verhindert seitliches Mitlesen in einem Winkel von 60°. Matte Oberfläche für augenschonendes Arbeiten, Bildschirmfilter reduziert augenschädliches blaues Licht. Einfaches Anbringen und Wiederabnehmen des Filters durch Befestigung mit zwei Neodym-Magneten. Folie schützt den Bildschirm vor Kratzern und Staub. Inklusive Dokumententasche zum Aufbewahren des Filters, wenn dieser nicht genutzt wird. Inklusive Mikrofasertuch zur Reinigung von Bildschirm und Filter. Verwendbar auch für Touchscreens.

Schützen Sie Ihr Display vor ungewollten Einblicken: Mit Laptop Blickschutzfiltern von DURABLE arbeiten Sie sicher an sensiblen Daten - ideal für unterwegs und belebte Umgebungen.
Weitere Informationen:
Für Bildschirmgröße:
15.6 Zoll
Höhe:
203 mm
Breite:
345 mm
Farbe:
anthrazit, grau
Material:
PET, Metall, Polyethylen (PE)
Produkttyp:
Blickschutzfilter
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter 15 zoll thinkpad, bildschirmfilter notebook, bildschirmfilter, DURABLE, 586954 49, Augenschutz, Bildschirm, Bildschirme, Blickschutzfolien, Displayfilter, Displayschutz, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Filter, Laptopblickschutz, Laptopsichtschutz, Notebookblickschutz, Notebooksichtschutz, PC-Arbeitsplatz, PC-Arbeitsplätze, PC-Filter, PC-Mobil, PC-Mobile, PC Wagen, Privacy filter, Schutz, Screen filter, Sichtschutzfilter, Sichtschutzfolie, Zubehör, Zubehöre
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 31,72*
€ 41,29*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 31,77*
€ 41,31*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 33,30*
€ 43,03*
4 Tage
243
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 32,32*
€ 43,98*
Lager 103
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 77,91*
€ 95,82*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,82*
€ 114,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 95,57*
€ 113,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,84*
€ 105,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,55*
€ 102,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 81,36*
€ 96,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 77,91*
€ 92,71
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 38,955* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
514157
ab € 24,14*
Ähnlich
Durable
514257
ab € 26,03*
Ähnlich
Durable
514357
ab € 27,70*
Ähnlich
Durable
514457
ab € 29,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.