Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger-/Befeuchter AP35 H, für Raumgrößen von 25 - 45 m², HxBxT 548 x 430 x 275 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftreiniger-/Befeuchter AP35 H
Luftreiniger-/Befeuchter AP35 H
Luftreiniger-/Befeuchter AP35 H
Artikel-Nr.:
     103-585813
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     87360011
EAN/GTIN:
     4019364987410
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Luftreiniger
Luftwäscher
Luftreiniger-/Befeuchter AP35 H, für Raumgrößen von 25 - 45 m², HxBxT 548 x 430 x 275 mm.

Ideal für Raumgrößen von 25 bis 45 m², mit einer Reinigungsleistung bis zu 300 m³/h und Befeuchtungsleistung von 300 ml/h. 2-in-1: Das Gerät kombiniert Luftbefeuchtung und Luftreinigung in einem. Mehrstufiges Reinigungssystem filtert zuverlässig Schadstoffe und Verunreinigungen wie Staub, Feinstaub (PM10, PM2,5 und kleiner) aus der Innenraumluft. 4-stufiger Automatik-Modus, intelligente Sensorik, Nachtmodus, 6 Lüfterstufen, praktische Filterwechselanzeige. Übersichtliches Multifunktions-Display mit zahlreichen automatischen und manuellen Menüoptionen. Die aktuelle Luftqualität wird über abschaltbare Leuchtelemente kontinuierlich angezeigt. Komfortable Wasserversorgung durch abnehmbaren 2,5-Liter-Wassertank - der praktische Griff ermöglicht eine einfache Befüllung. Vier Lenkrollen sorgen für Mobilität und ermöglichen den flexiblen Einsatz. Geringer Stromverbrauch und flüsterleiser Betrieb. Für Allergiker empfohlen.

Das Kombigerät garantiert das ganze Jahr hindurch ein gesundes Raumklima und sorgt nicht nur für reine Luft, indem es kleinste Partikel aus der Luft filtert, sondern es sorgt auch für eine optimale Luftfeuchtigkeit (durch ein hygienisches Kaltverdunstungs-System). Ein hochwirksames, mehrstufiges Reinigungssystem (HEPA-Feinstaub-Filter, Deodorfilter gegen Gerüche) filtert zuverlässig Schadstoffe und Verunreinigungen aus der Luft: Staub, Feinstaub (PM10, PM2,5 und kleiner), Pollen und andere luftgetragene Allergene sowie Krankheitserreger wie Bakterien und Schimmelsporen, Zigarettenrauch, Abgase, chemische Dämpfe (Formaldehyde, Toluol, VOC,.) und Gerüche. Im Automatik-Modus überwacht der AP 35 H mithilfe von Sensoren kontinuierlich die Luftfeuchtigkeit und Luftqualität und passt die Reinigungs- und Befeuchtungsleistung automatisch an. Wahlweise auch manueller Betrieb möglich. Zusätzlich werden die Luftreinheits- und Luftfeuchtigkeitswerte im Display angezeigt. Praktische Filterwechselanzeige. Der Filter ist durchschnittlich alle 12 Monate zu tauschen. Dies hängt vom Luftverschmutzungsgrad vor Ort und der Nutzungsintensität ab.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Luftreiniger
Anschlussspannung:
220 - 240 V / 50 Hz
Breite:
430 mm
Farbe:
weiß
Geräuschpegel:
26 - 52 dB(A)
Gewicht:
9.5 kg
Höhe:
548 mm
Leistung:
4 - 25 Watt
Weitere Suchbegriffe: Raum-Luftreiniger, Raumluft-Reiniger, Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger krug & priester, luftreiniger, luftreiniger 45m², IDEAL, 585813 49, Homeoffice, Home office, Raumreiniger, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 268,25*
€ 327,06*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,95*
€ 333,40*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 377,66*
€ 432,92*
Frei Haus
ab € 377,73*
€ 433,50*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 344,15*
€ 440,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,40*
€ 396,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,01*
€ 390,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,06*
€ 370,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,89*
€ 361,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,95*
€ 343,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
8736001
ab € 59,03*
Zubehör
Krug & Priester
8736001
ab € 55,84*
Zubehör
Krug & Priester
8736002
ab € 38,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.