Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhammer GBH 2-28 F SDS plus Professional, in L-BOXX mit Zusatzgriff, Schlagenergie 3,2 J.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrhammer GBH 2-28 F SDS plus Professional
Bohrhammer GBH 2-28 F SDS plus Professional
Bohrhammer GBH 2-28 F SDS plus Professional
Bohrhammer GBH 2-28 F SDS plus Professional
Artikel-Nr.:
     103-584912
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611267601
EAN/GTIN:
     3165140843669
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bohrhammer GBH 2-28 F SDS plus Professional, in L-BOXX mit Zusatzgriff, Schlagenergie 3,2 J.

Liefert eine Schlagenergie von 3,2 Joule und sorgt für schnellen Bohrfortschritt. Erhöhter Anwenderschutz durch KickBack Control. Vibration Control für müheloses Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen. Stärkste Leistung im Bosch SDS plus-2-kg-Bohrhammer-Segment mit Schnellspannbohrfutter.

Der GBH 2-28 F Professional ist der leistungsstärkste Bosch SDS plus kabelgebundene 2-kg-Bohrhammer mit Schnellspannbohrfutter. Sein robuster Motor liefert herausragende 3,2 Joule Schlagenergie für eine hohe Bohrleistung. Zudem bietet der Bohrhammer erhöhten Anwenderschutz mit KickBack Control zur Minimierung des Verletzungsrisikos und Vibration Control für müheloses Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall. Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung. Ferner verfügt der GBH 2-28 F Professional über Funktionen wie Rechts-/Links-Lauf, Überlastkupplung, variable Drehzahl und Vario-Lock.
Weitere Informationen:
Bohrdurchmesser Beton, Hammerbohrer:
4 - 28 mm
Bohrdurchmesser Beton, Hohlbohrkronen:
68 mm
Bohrdurchmesser für Holz:
30 mm
Bohrdurchmesser für Metall:
13 mm
Bohrdurchmesser Mauerwerk, Bohrkronen:
68 mm
Höhe:
216 mm
Länge:
402 mm
Nenndrehzahl:
0 - 900 minˉ¹
Nenneingangsleistung:
880 Watt
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer:
8 - 16 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Schlagbohrer, Elektro-Schlagbohrmaschine, Elektroschlagbohrer, Elektroschlagbohrmaschine, elektro-bohrhammer 3 kg, elektro bohrhammer, bosch elektro-bohrhammer, Bosch, 584912 49, Bohrhammer, Bohrhämmer, Elektrische Bohrhämmer, Elektrischer Bohrhammer, Elektrowerkzeug, Elektrowerkzeuge, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 207,499*
€ 234,879*
5 Tage
103
Frei Haus
ab € 211,86*
€ 239,09*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 212,76*
€ 239,10*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 212,91*
€ 239,39*
Lager 103
7
Frei Haus
ab € 276,15*
€ 315,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,02*
€ 374,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,43*
€ 358,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 298,42*
€ 355,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,45*
€ 344,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,10*
€ 338,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,15*
€ 328,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608579916
ab € 30,53*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,84*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,34*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,31*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,86*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,80*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,77*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,57*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,65*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,28*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,51*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,13*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,03*
Zubehör
Bosch
2607017037
ab € 9,15*
Zubehör
Bosch
2608690180
ab € 19,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.