Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmwasserspeicher, drucklos, mit Einhebelmischbatterie, Untertischgerät, Temperatur 35 - 85 °C.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmwasserspeicher, drucklos
Warmwasserspeicher, drucklos
Warmwasserspeicher, drucklos
Artikel-Nr.:
     103-584823
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     5572128502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Warmwasserspeicher, drucklos, mit Einhebelmischbatterie, Untertischgerät, Temperatur 35 - 85 °C.

Warmwasserspeicher drucklos UFB 5 Trend mit Einhebelmischbatterie. Untertischgerät 5 l, Nennleistung 1800 W. Stufenlose Temperatureinstellung 35 - 85 °C.
Weitere Informationen:
Höhe:
390 mm
Breite:
258 mm
Tiefe:
220 mm
Gesamtanschlusswert:
1.8 kW
Farbe:
weiß
Volumen:
5 Liter
Produkttyp:
Zubehör für Kleinküchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,10*
€ 379,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,72*
€ 375,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,38*
€ 369,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,98*
€ 356,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,53*
€ 312,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.