Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischilder mit Text für Warnkennzeichen, Kabel unter Spannung, VE 10 Stk, Folie, LxH 210 x 297 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischilder mit Text für Warnkennzeichen
Kombischilder mit Text für Warnkennzeichen
Artikel-Nr.:
     103-584019
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.13.008
EAN/GTIN:
     4061466043631
Suchbegriffe:
Kabel unter Spannung
Vorsicht! Kabel unter Spannung
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Kombischilder mit Text für Warnkennzeichen, Kabel unter Spannung, VE 10 Stk, Folie, LxH 210 x 297 mm.

Unter Kombinationen finden Sie weitere Warnzeichen.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
viereckig
Motiv:
Kabel unter Spannung
Höhe:
297 mm
Länge:
210 mm
Tiefe:
0.1 mm
Weitere Suchbegriffe: Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, kabel unter spannung, 584019 49, Beschilderung, Beschilderungen, Sicherheitsbeschilderung, Warnschild, Warnschilder, Warnzeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,613*
€ 7,562*
4 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 5,78*
€ 8,63*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,562*
€ 8,99878
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,117*
€ 8,46923
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,043*
€ 8,38117
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,613*
€ 6,67947
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.