Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischilder mit Text für Warnkennzeichen, Hochspannung Lebensgefahr, VE 10 Stk, Folie, LxH 210 x 297 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischilder mit Text für Warnkennzeichen
Kombischilder mit Text für Warnkennzeichen
Artikel-Nr.:
     103-583997
Herst.-Nr.:
     F170.05.025
EAN/GTIN:
     4061466040821
Suchbegriffe:
Hochspannung Lebensgefahr
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Kombischilder mit Text für Warnkennzeichen, Hochspannung Lebensgefahr, VE 10 Stk, Folie, LxH 210 x 297 mm.

Unter Kombinationen finden Sie weitere Warnzeichen.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
viereckig
Motiv:
Hochspannung Lebensgefahr
Höhe:
297 mm
Länge:
210 mm
Tiefe:
0.1 mm
Weitere Suchbegriffe: hochspannung lebensgefahr folie, hochspannung lebensgefahr, 583997 49, Beschilderung, Beschilderungen, Sicherheitsbeschilderung, Warnschild, Warnschilder, Warnzeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,723*
€ 7,623*
5 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 5,66*
€ 8,59*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,623*
€ 9,07137
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,293*
€ 8,67867
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,723*
€ 6,81037
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.