| |
|
| Artikel-Nr.: 103-583830 Herst.-Nr.: F170.09.300 EAN/GTIN: 4061466043464 |
| |
|
| | |
| Kombizusatzschild mit Text für Verbotszeichen, Aufzug im Brandfall nicht benutzen, VE 10 Stk, Folie, LxHxT 105 x 148 x 0,1 mm.
Diese Kombischilder machen auf Gefahrensituationen mit Pikto und Text aufmerksam.
Unter Kombinationen finden Sie weitere Verbotszeichen. Weitere Informationen: | | Norm: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Folie | Motiv: | Aufzug im Brandfall nicht benutzen | Eigenschaft: | selbstklebend | Länge: | 105 mm | Höhe: | 148 mm | Tiefe: | 0.1 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verbotsschild en iso 7010 p020 aufzug im brandfall nicht benutzen foli..., kombischild en iso 7010 verbotszeichen, 583830 49, Beschilderung, Beschilderungen, Orientierungshilfe, Orientierungshilfen, Schild, Schilder, Sicherheitsbeschilderung, Sicherheitskennzeichen, Verbotsschild, Verbotsschilder, Verbotszeichen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,202* | € 4,472* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,99* | € 4,79* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,185* | € 5,775* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|