Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizusatzschild mit Text für Verbotszeichen, Aufzug im Brandfall nicht benutzen, VE 10 Stk, Folie, LxHxT 210 x 297 x 0,1 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombizusatzschild mit Text für Verbotszeichen
Kombizusatzschild mit Text für Verbotszeichen
Artikel-Nr.:
     103-583829
Herst.-Nr.:
     F170.09.225
EAN/GTIN:
     4061466043433
Suchbegriffe:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen ...
Verbotsschild EN ISO 7010 P020 Aufz...
verbotsschild en iso 7010 p020 aufz...
aufzug im brandfall nicht benutzen ...
Kombizusatzschild mit Text für Verbotszeichen, Aufzug im Brandfall nicht benutzen, VE 10 Stk, Folie, LxHxT 210 x 297 x 0,1 mm.

Diese Kombischilder machen auf Gefahrensituationen mit Pikto und Text aufmerksam.

Unter Kombinationen finden Sie weitere Verbotszeichen.
Weitere Informationen:
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie
Motiv:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen
Eigenschaft:
selbstklebend
Länge:
210 mm
Höhe:
297 mm
Tiefe:
0.1 mm
Weitere Suchbegriffe: 583829 49, Beschilderung, Beschilderungen, Orientierungshilfe, Orientierungshilfen, Schild, Schilder, Sicherheitsbeschilderung, Sicherheitskennzeichen, Verbotsschild, Verbotsschilder, Verbotszeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,823*
€ 7,763*
6 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 5,76*
€ 8,58*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,763*
€ 9,23797
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,383*
€ 8,78577
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,823*
€ 6,92937
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 77,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.