Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizusatzschild mit Text für Verbotszeichen, Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten, VE 10 Stk, Folie, LxHxT 105 x 148 x 0,1 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombizusatzschild mit Text für Verbotszeichen
Kombizusatzschild mit Text für Verbotszeichen
Artikel-Nr.:
     103-583810
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.09.017
EAN/GTIN:
     4061466043327
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P003 Feue...
Rauchen verboten (Hinweisschild)
Rauchen, offenes Licht und Feuer ve...
Kombizusatzschild mit Text für Verbotszeichen, Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten, VE 10 Stk, Folie, LxHxT 105 x 148 x 0,1 mm.

Diese Kombischilder machen auf Gefahrensituationen mit Pikto und Text aufmerksam.

Unter Kombinationen finden Sie weitere Verbotszeichen.
Weitere Informationen:
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie
Motiv:
Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten
Eigenschaft:
selbstklebend
Länge:
105 mm
Höhe:
148 mm
Tiefe:
0.1 mm
Weitere Suchbegriffe: verbotsschild en iso 7010 p003 feuer, offenes licht und rauchen verbot..., rauchen offenes licht und feuer verboten, 583810 49, Beschilderung, Beschilderungen, Orientierungshilfe, Orientierungshilfen, Schild, Schilder, Sicherheitsbeschilderung, Sicherheitskennzeichen, Verbotsschild, Verbotsschilder, Verbotszeichen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,212*
€ 4,492*
5 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,00*
€ 4,82*
10 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 41,93*
€ 56,26*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,492*
€ 5,34548
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,272*
€ 5,08368
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,032*
€ 4,79808
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,212*
€ 3,82228
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
164595
ab € 41,39*
Ähnlich
k.A.
164596
ab € 70,06*
Ähnlich
k.A.
290519
ab € 39,80*
Ähnlich
k.A.
285111
ab € 43,88*
Ähnlich
Marahrens
F170.09.051
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.