Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegesperre, zusammenschraubbar, mit Ober- und Knieholm, weiß mit roten Reflexstreifen, Breite 2500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegesperre, zusammenschraubbar
Wegesperre, zusammenschraubbar
Wegesperre, zusammenschraubbar
Artikel-Nr.:
     103-582852
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     416_25B
EAN/GTIN:
     4250384707644
Suchbegriffe:
Gattersperre
Wegesperre, zusammenschraubbar, mit Ober- und Knieholm, weiß mit roten Reflexstreifen, Breite 2500 mm.

Stabile Konstruktion. Feuerverzinkt.

Feststehend, zusammenschraubbar, inkl. Schrauben. 2 ortsfeste Pfosten, Stahlrohr 70 x 70 mm, Überflur 900 mm, mit Erdanker, Unterflur 400 mm. Holme, Stahlrohr 60 x 40 mm.
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
900 mm
Gesamtbreite:
2500 mm
Pfostenmaterial:
Stahl
Farbe:
weiß, rot
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Ausführung:
mit Ober- und Knieholm
Weitere Suchbegriffe: 582852 49, Absperrbügel, Absperrgeländer, Absperrung, Absperrungen, Wegesperre, Wegesperren
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 255,99*
€ 290,50*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 289,52*
€ 349,32*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,89*
€ 349,34*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,62*
€ 381,96*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,45*
€ 429,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,34*
€ 415,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,58*
€ 404,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,91*
€ 377,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,09*
€ 369,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,89*
€ 344,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 467,53*
Ähnlich
Schake
ab € 588,24*
Ähnlich
Schake
ab € 451,10*
Ähnlich
Schake
4014_15
ab € 141,50*
Ähnlich
Schake
410_15
ab € 215,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.