Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MADRID Bronze Line™ Wegweiser, DIN A4 quer, HxB 212,5 x 299,5 mm, hellbronze.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MADRID Bronze Line™ Wegweiser
MADRID Bronze Line™ Wegweiser
Artikel-Nr.:
     103-572082
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I2514C32
EAN/GTIN:
     4060081702855
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
MADRID Bronze Line™ Wegweiser, DIN A4 quer, HxB 212,5 x 299,5 mm, hellbronze.

Zur Schraub- und/oder Klebemontage. Abdeckung entspiegelt (Brandklasse B1). Rückseitig mit doppelseitigem Schaumstoffkleber ausgestattet.

Rückwand silber mit Bohrungen. - Sichtbare Beschriftungsfläche: 206 x 293 mm - Für Beschriftung mittels Papiereinlage im Format: 209,5 x 296,5 mm - Öffnungsrichtung: oben (299,5 mm)
Weitere Informationen:
Breite:
299.5 mm
Höhe:
212.5 mm
Tiefe:
6 mm
Befestigungsart:
selbstklebend, zum Anschrauben
Abdeckungsmaterial:
Kunststoff
Rückplattenmaterial:
Aluminium
Format:
DIN A4 quer
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
hellbronze
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, Wegweiser, moedel wegweiser, wegweiser, wegweiser wandmontage, 572082 49, Informationssystem, Informationssysteme, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Leitsystem, Leitsysteme, Rahmen für Türschilder, Schautafel, Schautafeln, Schild, Schilder, Türschild, Türschilderset, Türschildersets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 24,94*
€ 37,84*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,23*
€ 41,41*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.