Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-572060 Herst.-Nr.: I2500KL1BF1 EAN/GTIN: 4060081702695 |
| |
|
| | |
| Türschild, 1-Loch-Variante, HxB 150,5 x 150,5 mm, verkehrsweiß.
Selbstklebend - das Profischild zur schnellen Montage. Rückseitig mit doppelseitigem Schaumstoffkleber ausgestattet. Abdeckung entspiegelt.
- Sichtbare Beschriftungsfläche: 144 x 144 mm - Für Beschriftung mittels Papiereinlage im Format: 147,5 x 147,5 mm - Rückwand: silber, mit 1 x Bohrung mittig - Zur Klebemontage auf geeignete staubfreie und glatte Untergründe und/oder Schraubmontage Weitere Informationen: | | Breite: | 150.5 mm | Höhe: | 150.5 mm | Tiefe: | 6 mm | Befestigungsart: | selbstklebend, zum Anschrauben | Abdeckungsmaterial: | Kunststoff | Rückplattenmaterial: | Aluminium | Rahmenmaterial: | Aluminium | Rahmenfarbe: | verkehrsweiß RAL 9016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türbeschilderung 150,5x150,5mm, raumbeschilderung, moedel raumschilder, 572060 49, Informationssystem, Informationssysteme, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Leitsystem, Leitsysteme, Rahmen für Türschilder, Schautafel, Schautafeln, Schild, Schilder, Türschild, Türschilderset, Türschildersets |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,45* | € 19,60* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,11* | € 28,45* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,38* | € 30,15* | | | | | | | | | | | € 8,00* | ab € 25,69* | € 38,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|