Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild, DIN A5 hoch, HxB 212,5 x 150,5 mm, verkehrsweiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türschild
Türschild
Türschild
Artikel-Nr.:
     103-572056
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I2505F1
EAN/GTIN:
     4060081702671
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
Türschild, DIN A5 hoch, HxB 212,5 x 150,5 mm, verkehrsweiß.

Zur Schraub- und/oder Klebemontage. Abdeckung entspiegelt (Brandklasse B1). Rückseitig mit doppelseitigem Schaumstoffkleber ausgestattet.

- Sichtbare Beschriftungsfläche: 206 x 144 mm - Für Beschriftung mittels Papiereinlage im Format: 209,5 x 147,5 mm - Rückwand: silber, mit Bohrungen - Öffnungsrichtung: oben (Rahmenteil 150,5 mm)
Weitere Informationen:
Breite:
150.5 mm
Höhe:
212.5 mm
Tiefe:
6 mm
Befestigungsart:
selbstklebend, zum Anschrauben
Abdeckungsmaterial:
Kunststoff
Rückplattenmaterial:
Aluminium
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
verkehrsweiß RAL 9016
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, moedel raumschilder, raumbeschilderung, 572056 49, Informationssystem, Informationssysteme, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Leitsystem, Leitsysteme, Rahmen für Türschilder, Schautafel, Schautafeln, Schild, Schilder, Türschild, Türschilderset, Türschildersets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
Frei Haus
ab € 16,00*
€ 25,19*
Lager 103
4
Frei Haus
ab € 25,38*
€ 35,42*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.