Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIO™ Türschild, 1-Loch-Variante, HxB 149,5 x 149,5 mm, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RIO™ Türschild
RIO™ Türschild
Artikel-Nr.:
     103-572054
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I9200KL1B
EAN/GTIN:
     4060081702664
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
RIO™ Türschild, 1-Loch-Variante, HxB 149,5 x 149,5 mm, silber.

Selbstklebend - das Profischild zur schnellen Montage. Rückseitig mit doppelseitigem Schaumstoffkleber ausgestattet. Abdeckung entspiegelt.

Grundplatte Edelstahl mit 1 x Bohrung mittig, zur Klebemontage auf geeignete staubfreie und glatte Untergründe und/oder Schraubmontage. Inklusive Sauger. Für Papiereinleger im Format: 147,5 x 147,5 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
149.5 mm
Höhe:
149.5 mm
Tiefe:
9 mm
Befestigungsart:
selbstklebend, zum Anschrauben
Abdeckungsmaterial:
Kunststoff
Rückplattenmaterial:
Edelstahl
Rahmenmaterial:
Edelstahl
Rahmenfarbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, moedel raumschilder, raumbeschilderung, 572054 49, Informationssystem, Informationssysteme, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Leitsystem, Leitsysteme, Rahmen für Türschilder, Schautafel, Schautafeln, Schild, Schilder, Türschild, Türschilderset, Türschildersets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
562
Frei Haus
ab € 11,07*
€ 18,00*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,92*
€ 22,99*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.