Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frei-/Belegt-Anzeige, in 5 Sprachen, BxHxT 150,5 x 50,5 x 6 mm, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frei-/Belegt-Anzeige
Frei-/Belegt-Anzeige
Artikel-Nr.:
     103-572041
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I255051505FBSETF1
EAN/GTIN:
     4060081702541
Suchbegriffe:
Signale Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Frei-/Belegt-Anzeige, in 5 Sprachen, BxHxT 150,5 x 50,5 x 6 mm, weiß.

Klebemontage - ohne Bohrungen - selbstklebend mit weißem Schaumband ausgerüstet. In 5 Sprachen. Text negativ rot und grün.

5 BEDRUCKTE FOLIEN zum Einlegen durch den Nutzer: - Sprachen und Texte Deutsch (Belegt | Frei) - bereits eingelegt Englisch (Occupied | Free) Französisch (Occupé | Libre) Spanisch (Ocupado | Libre) Italienisch (Occupato | Libero) - Schriftfarbe: weiß - Schriftart: DIN - inkl. Wechselschieber schwarz mit Silikon-Nippel - inkl. Montageanleitung
Weitere Informationen:
Breite:
150.5 mm
Höhe:
50.5 mm
Tiefe:
6 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Abdeckungsmaterial:
Kunststoff
Rückplattenmaterial:
Aluminium, eloxiert
Format:
50,5x150,5 mm
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, moedel raumschilder, signale türschild, 572041 49, Hinweisschild, Hinweisschilder, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Schautafel, Schautafeln, Schild, Schilder, Türschild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
83
Frei Haus
ab € 19,94*
€ 30,72*
Lager 103
28
Frei Haus
ab € 23,56*
€ 33,00*
€ 4,95*
ab € 24,28*
€ 33,19*
Frei Haus
ab € 30,41*
€ 40,51*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.