Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollwand-Stapelgestell, LxBxH 1500 x 870 x 750 mm, schokoladenbraun.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollwand-Stapelgestell
Vollwand-Stapelgestell
Artikel-Nr.:
     103-571897
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1312.1 1500 x 870 x 750RAL8017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
eichinger stapelpalette
stapelpaletten
Vollwand-Stapelgestell, LxBxH 1500 x 870 x 750 mm, schokoladenbraun.

Zur Einlagerung von Kleinmaterial.

Aus kräftiger Rohrkonstruktion mit vier Kranhaken, eingeschweißten, 2 mm starken, profilierten, rippenverstärkten Seitenwänden und Trapezblechboden. Kombinierbar mit unseren Stapelgestellen FE 1311 und Gitterbox-Stapelgestellen FE 1313.
Weitere Informationen:
Breite:
870 mm
Länge:
1500 mm
Traglast:
1500 kg
Höhe:
750 mm
Material:
Stahlrohrkonstruktion
Oberfläche:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: Eichinger, 571897 49, Behälter, Behälter stapelbar, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Stahlbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Stapelbox, Stapelboxen, Stapelgestell, Stapelgestelle, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,09*
€ 597,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,54*
€ 586,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,12*
€ 559,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,15*
€ 533,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,94*
€ 511,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.