| |
|
| Artikel-Nr.: 103-571604 Herst.-Nr.: 4250633392928 EAN/GTIN: 4250633392928 |
| |
|
| | |
| Regal-/Schubladenkombination, 12 Fächer, 2 Schubladen, weißaluminium.
element.x ist ein modulares Stauraumsystem von höchster Innovationskraft. Das System zum Ordnen und Verstauen, Präsentieren und Genießen. Vielfältig einsetzbar für den Living-, Objekt- oder Office-Bereich. Hervorragende Stabilität durch verwindungssteife Gehäuse aus doppelwandigem Stahlblech. Hochwertige Pulverbeschichtung. Verchromte Keder-Eckverbindungen für stilvolles Design. Großräumige Regalwand mit 2 Schubladen. 12 feste Regalfächer bieten viel Raum zur Präsentation liebgewonnener Gegenstände. Die leicht ausziehbaren Schubladen unten dienen als klassischer Stauraum für Arbeitsmaterialien oder Privates. Die Fronten der Schubladen sind doppelschalig und mit Bügelgriffen ausgestattet. Die Schubladen laufen auf verdeckten Führungen mit Selbsteinzug und Dämpfung. Stellgleiter für den Bodenausgleich. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1555 mm | Breite: | 1540 mm | Tiefe: | 385 mm | Material: | Stahl | Produkttyp: | Regal-/Schubladenkombinationen | Korpusfarbe: | weißaluminium RAL 9006 | Anzahl Fachböden: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal 2 böden, mauser, 571604 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büroregal, Büroregale, Büroschrank, Büroschränke, element.x, Elemente X, Element X, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Regalschrank, Regalschränke, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlschrank, Stahlschränke |
| | |
| |