| |
|
| Artikel-Nr.: 103-571378 Herst.-Nr.: 4250633391051 EAN/GTIN: 4250633391051 |
| |
|
| | |
| Flügeltürenschrank, 1 Tür, Anschlag rechts, 3 Fächer, reinweiß.
element.x ist ein modulares Stauraumsystem von höchster Innovationskraft. Das System zum Ordnen und Verstauen, Präsentieren und Genießen. Vielfältig einsetzbar für den Living-, Objekt- oder Office-Bereich. Hochwertige Pulverbeschichtung. Verchromte Keder-Eckverbindungen für stilvolles Design. Der Flügeltürenschrank bietet klassischen Stauraum in ästhetischer Hülle mit festen Fächern. Die Flügeltüren sind mit verdeckten 120°-Scharnieren mit Zuhaltung und Dämpfung sowie verchromten Bügelgriffen ausgestattet. Stellgleiter für den Bodenausgleich. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1170 mm | Breite: | 385 mm | Tiefe: | 385 mm | Material: | Stahl | Produkttyp: | Flügeltürenschränke | Anzahl Türen: | 1 Stück | Türart: | Flügeltür | Türfarbe: | reinweiß RAL 9010 | Korpusfarbe: | reinweiß RAL 9010 | Anzahl Fachböden: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank ral 9010, drehtür schrank, flügeltürenschrank mauser, mauser, 571378 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroflügeltürenschrank, Büroflügeltürenschränke, Büroflügeltürschrank, Büroflügeltürschränke, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, element.x, Elemente X, Element X, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlschrank, Stahlschränke |
| | |
| |