| |
|
| Artikel-Nr.: 103-571281 Herst.-Nr.: 4250633390399 EAN/GTIN: 4250633390399 |
| |
|
| | |
| Offenes Regal, 4 Fächer, tiefschwarz / signalweiß.
element.x ist ein modulares Stauraumsystem von höchster Innovationskraft. Das System zum Ordnen und Verstauen, Präsentieren und Genießen. Vielfältig einsetzbar für den Living-, Objekt- oder Office-Bereich. Hervorragende Stabilität durch verwindungssteife Gehäuse aus doppelwandigem Stahlblech. Hochwertige Pulverbeschichtung. Verchromte Keder-Eckverbindungen für stilvolles Design. Das offene Regalelement mit festen Fächern bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten, z.B. 180°-Drehung mit wechselseitiger Nutzung, und dient dem schnellen Überblick und unmittelbaren Zugriff. Das Regal auf Stellgleitern zum Bodenausgleich bietet extraviel Stauraum für Akten und andere Utensilien. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1555 mm | Breite: | 385 mm | Tiefe: | 385 mm | Korpusfarbe: | tiefschwarz RAL 9005, signalweiß RAL 9003 | Material: | Stahl | Produkttyp: | Regale offen | Anzahl Fachböden: | 3 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal stahl, aktenregal, mauser aktenregal, mauser, 571281 49, Aktenregale, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büroregal, Büroregale, Büroregalsystem, Büroregalsysteme, element.x, Elemente X, Element X, Ordnerregale, Regal, Regale |
| | |
| |