| |
|
| Artikel-Nr.: 103-571243 Herst.-Nr.: 4250633390108 EAN/GTIN: 4250633390108 |
| |
|
| | |
| Offenes Regal, 2 x 2 Fächer, signalweiß / tiefschwarz.
element.x ist ein modulares Stauraumsystem von höchster Innovationskraft. Das System zum Ordnen und Verstauen, Präsentieren und Genießen. Vielfältig einsetzbar für den Living-, Objekt- oder Office-Bereich. Hervorragende Stabilität durch verwindungssteife Gehäuse aus doppelwandigem Stahlblech. Hochwertige Pulverbeschichtung. Verchromte Keder-Eckverbindungen für stilvolles Design. Das offene Regalelement mit festen Fächern bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten, z.B. 180°-Drehung mit wechselseitiger Nutzung, und dient dem schnellen Überblick und unmittelbaren Zugriff. Das Regal auf Stellgleitern zum Bodenausgleich bietet extraviel Stauraum für Akten und andere Utensilien. Weitere Informationen: | | Höhe: | 785 mm | Breite: | 770 mm | Tiefe: | 385 mm | Korpusfarbe: | signalweiß RAL 9003, tiefschwarz RAL 9005 | Material: | Stahl | Produkttyp: | Regale offen | Anzahl Fachböden: | 1 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal 1 fachboden, mauser, 571243 49, Aktenregale, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büroregal, Büroregale, Büroregalsystem, Büroregalsysteme, element.x, Elemente X, Element X, Ordnerregale, Regal, Regale |
| | |
| |