Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offenes Regal, 2 x 2 Fächer, weißaluminium.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offenes Regal
Offenes Regal
Artikel-Nr.:
     103-571241
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     4250633390085
EAN/GTIN:
     4250633390085
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Offenes Regal, 2 x 2 Fächer, weißaluminium.

element.x ist ein modulares Stauraumsystem von höchster Innovationskraft. Das System zum Ordnen und Verstauen, Präsentieren und Genießen. Vielfältig einsetzbar für den Living-, Objekt- oder Office-Bereich. Hervorragende Stabilität durch verwindungssteife Gehäuse aus doppelwandigem Stahlblech. Hochwertige Pulverbeschichtung. Verchromte Keder-Eckverbindungen für stilvolles Design. Das offene Regalelement mit festen Fächern bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten, z.B. 180°-Drehung mit wechselseitiger Nutzung, und dient dem schnellen Überblick und unmittelbaren Zugriff. Das Regal auf Stellgleitern zum Bodenausgleich bietet extraviel Stauraum für Akten und andere Utensilien.
Weitere Informationen:
Höhe:
785 mm
Breite:
770 mm
Tiefe:
385 mm
Korpusfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Material:
Stahl
Produkttyp:
Regale offen
Anzahl Fachböden:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal 1 fachboden, mauser, 571241 49, Aktenregale, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büroregal, Büroregale, Büroregalsystem, Büroregalsysteme, element.x, Elemente X, Element X, Ordnerregale, Regal, Regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 652,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,87*
€ 904,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,37*
€ 894,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,32*
€ 871,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,66*
€ 838,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,44*
€ 776,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.