Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsivo™ Sitz-Steh-Workstation, HxBxT 110 x 800 x 615 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsivo™ Sitz-Steh-Workstation
Corsivo™ Sitz-Steh-Workstation
Corsivo™ Sitz-Steh-Workstation
Artikel-Nr.:
     103-571228
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8091001
EAN/GTIN:
     0043859751495
Suchbegriffe:
Hubschreibtisch
Sitz-Steh-Schreibtisch
Stehschreibtisch
Tastatur- und Mausablage
Corsivo™ Sitz-Steh-Workstation, HxBxT 110 x 800 x 615 mm, schwarz.

Einfache Höheneinstellung dank Gasfeder für einen leichten Übergang vom Sitzen zum Stehen. Die zweistufige, größere Arbeitsfläche ist geeignet für flexible Aufbauoptionen - zur Nutzung mit zwei Monitoren, einem Monitor oder einem Laptop. Leichter Aufbau - einfach die optionale Tastaturschublade anbringen und schon kann es losgehen. Praktischer Gerätekanal bietet Platz für weiteres Zubehör sowie Mobiltelefone. Kann voll montiert direkt auf den Tisch gestellt werden.

Praktische Workstation verwandelt den klassischen Schreibtisch in einen dynamischen Sitz-Steh-Arbeitsplatz und bringt Bewegung und fördert gesundes und aktives Arbeiten. Plattformgröße (BxT) 800 x 400 mm, Tastatur-Plattform (BxT) 795 x 300 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
615 mm
Höhenverstellbereich:
28 - 390 mm
Material:
Holz-Faserplatte, Kunststoff
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
freie Aufstellung
Weitere Suchbegriffe: Tastaturauszug, Tastatureinschub, Tastaturplatte, Tastaturschublade, hubschreibtisch fellowes, sitz steh schreibtisch, Fellowes, 571228 49, Bildschirmhalterung, Bildschirmhalterungen, Bildschirmtisch, Bildschirmtische, Homeoffice, Home office, Laptophalter, Laptopständer, Laptoptisch, Laptoptische, Monitorhalterung, Monitorhalterungen, Monitorständer, Monitortisch, Monitortische, Notebookständer, Schreibpult, Schreibpulte, Schreibtischaufsatz, Schreibtischaufsätze, Schreibtischzubehör, Schreibtischzubehöre, Tischaufsatz, Workstation, Workstations
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 144,68*
€ 179,03*
€ 4,70*
ab € 144,65*
€ 179,04*
€ 1,95*
ab € 148,39*
€ 182,15*
1 Tag
2
€ 9,50*
ab € 157,44*
€ 192,91*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,91*
€ 221,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,88*
€ 264,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,05*
€ 258,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,04*
€ 238,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,70*
€ 230,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,91*
€ 215,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.