Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Corsivo Sitz-Steh Workstation 8091001 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-187029690
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8091001
EAN/GTIN:
     043859751495
Suchbegriffe:
Hubschreibtisch
Sitz-Steh-Schreibtisch
Stehschreibtisch
Tastatur- und Mausablage
Praktische Workstation bringt Bewegung fördert gesundes und aktives arbeiten. Einfacher Übergang vom Sitzen zum Stehen dank Gasfeder. Zweistufige, größere Arbeitsfläche bietet Platz für die Nutzung von zwei Monitoren oder einem Monitor und einem Laptop. Platz für Mobiltelefone bietet der praktische Gerätekanal. Einfacher Aufbau -optionale Tastaturschublade anbauen und es kann losgehen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Corsivo
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sitz-Steh-Arbeitsplatz Corsivo
Maße:
80 x 11 x 61,5 cm (B x H x T)
Abmessung der Arbeitsfläche:
80 x 40 cm (B x T)
Maße Tastaturplatte:
79,5 x 30 cm (B x T)
höhenverstellbar:
Ja
max. Höhe:
41,5 cm
max. Tragfähigkeit:
17 kg
Tischklemme vorhanden:
Nein
Rollen vorhanden:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Nein
Gewicht:
13,43 kg
Material:
Stahl, MDF
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Tastaturauszug, Tastatureinschub, Tastaturplatte, Tastaturschublade, hubschreibtisch fellowes, sitz steh schreibtisch, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Computertische, PC-Arbeitstische, Schreibtische, Sitz-Steh-Arbeitsplatz, Sitz-Steh-Arbeitsplätze
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 134,75*
€ 174,38*
Lager 1682
20
Frei Haus
ab € 145,23*
€ 177,73*
€ 4,70*
ab € 146,01*
€ 177,75*
€ 1,95*
ab € 147,45*
€ 180,78*
17 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 156,23*
€ 190,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,73*
€ 211,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,66*
€ 209,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,80*
€ 198,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,81*
€ 186,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.