Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachsteckregal mit Stahlblechböden, Tiefe 400 mm, Grundregal, HxB 1508 x 1550 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfachsteckregal mit Stahlblechböden
Großfachsteckregal mit Stahlblechböden
Großfachsteckregal mit Stahlblechböden
Artikel-Nr.:
     103-570914
Hersteller:
     Trestles a.s.
Herst.-Nr.:
     RTCLG-IUe 4015/4-1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Großfachsteckregal mit Stahlblechböden, Tiefe 400 mm, Grundregal, HxB 1508 x 1550 mm.

Optimales Preis-Leistungsverhältnis. In hochwertiger Kunststoffbeschichtung. Sehr gute Raumausnutzung durch fünf verschiedene Fachbodentiefen und vier Regalhöhen. Ideal für Lager, Büro, Archiv, Werkstatt. Fachboden-Verstellraster 75 mm. Schnelle und einfache Steckmontage.

Schrauben und Dübel für die Fußplatten bauseits. Bitte auch unsere Aufbau- und Montageanleitung beachten.

Außenbreite Grundregal 1550 mm Anbauregal 1525 mm Innenbreite Außenbreite - 100 mm Gesamthöhe Regalhöhe + 1 mm verzinkte Fußplatte (98 x 51 mm) Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Ständerfarbe:
blaugrau RAL 7031
Regalhöhe:
1508 mm
Regalausführung:
einseitig
Regalart:
Grundregal
Material:
Stahl
Konstruktion:
gesteckt
Höhenverstellraster Böden:
75 mm
Gesamttiefe:
400 mm
Gesamtbreite:
1550 mm
Weitere Suchbegriffe: Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, grundregal 400 mm tief, grund regal, großfach-steckregal grundregal, 570914 49, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Industrieregal, Industrieregale, Lagerregal, Lagerregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,21*
€ 232,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,28*
€ 230,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,59*
€ 219,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,79*
€ 216,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,66*
€ 186,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.