| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-61827-D57-9218-05059 Herst.-Nr.: 9218-05059 EAN/GTIN: 4052301088962 |
| |
|
| | |
| Mit diesen praktischen Beschriftungsclips können Ihre Wandsortierer mit den abgelegten Unterlagen ganz einfach nach Bedarf gekennzeichnet werden.***Erhältlich sind die Beschriftungsclips in zwei verschiedenen Größen. Durch das durchdachte Stecksystem ist ein einfaches Anbringen der Clips an beiden Seiten der Aufbewahrungsmodulen möglich. Außerdem ist so eine individuelle Beschriftung und Strukturierung möglich. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Brasilien | Größe: | groß | Maße: | 7x129x57 mm | Beschriftungsseite: | rechts oder links | Farbe: | Hellgrau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,25* | € 4,59* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,16* | € 5,25* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,25* | € 5,40* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,51* | € 5,79* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,16* | € 6,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|