Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletthubwagen EVO, Lenkräder Polyurethan mit Alukern, Gabellänge 950 mm, Tandemrollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletthubwagen EVO
Paletthubwagen EVO
Paletthubwagen EVO
Paletthubwagen EVO
Paletthubwagen EVO
Artikel-Nr.:
     103-570009
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     TEB11AVV100
EAN/GTIN:
     8018539089092
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Paletthubwagen EVO, Lenkräder Polyurethan mit Alukern, Gabellänge 950 mm, Tandemrollen.

Tragfähigkeit 2500 kg. Mit Ein- und Ausfahrrollen - ermöglicht Längs- und Queraufnahme von Europaletten. Proportionalventil für sanftes Absenken.

Eine Hubwagenserie der Spitzenklasse. Angenehm leichter und leiser Lauf. Single- oder Tandemgabelrollen. Auch im härtestem Industrie-Einsatz extrem zuverlässig. Rahmen und Gabeln mehrfach verstärkt. Stahlguss-Hubgelenke. Geschlossene Kompakthydraulik mit Proportionalventil für sanftes Absenken der Gabel im Aluminiumgehäuse. Verschleißarme Pumpenmechanik. Keine stoßgefährdeten Außenelemente. Alle Teile einzeln austauschbar. Ergonomische 3D-Pump- und Zugdeichsel mit Mehrfunktionshebel für Heben - Fahren - Senken. Gekapselte Lager mit Lebensdauerschmierung. Auffahrrollen in den Gabelspitzen erleichtern das seitliche Einfahren in Paletten und das Überwinden von Türschwellen. Pulverbeschichtet in freundlichem Sonderfarbton Grün. Radausstattung Polyurethan Stoß- und schwingungsdämpfend, abriebfest, hinterlässt keine Spuren. Besonders geeignet für empfindliche Böden.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2500 kg
Gabellänge:
950 mm
Gabelbreite:
150 mm
Hubbereich:
85 -200 mm
Lastschwerpunkt:
475 mm
Länge:
1350 mm
Breite:
525 mm
Höhe:
1185 mm
Tragbreite:
525 mm
Lenkeinschlag:
205 °
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, palettenhubwagen pramac 2500 kg, gabelhubwagen, gabelhubwagen tragkraft 2500 kg, Pramac, 570009 49, Gabelhubwägen, Hubgerät, Hubgeräte, Manueller Stapler, Manuelle Stapler, Palettenheber, Palettenhubwägen, Paletthubwägen, Palettrolli
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 433,54*
€ 508,71*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,62*
€ 510,34*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,34*
€ 607,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,03*
€ 600,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,08*
€ 571,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,92*
€ 554,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,62*
€ 519,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.