Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletthubwagen EVO, mit Bremse, Lenkräder Vollgummi, Gabellänge 800 mm, Tandemrollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletthubwagen EVO
Paletthubwagen EVO
Paletthubwagen EVO
Paletthubwagen EVO
Paletthubwagen EVO
Artikel-Nr.:
     103-570004
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     TEB01LV0100
EAN/GTIN:
     8018539093020
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Paletthubwagen EVO, mit Bremse, Lenkräder Vollgummi, Gabellänge 800 mm, Tandemrollen.

Tragfähigkeit 2500 kg. Mit Ein- und Ausfahrrollen - ermöglicht Längs- und Queraufnahme von Europaletten. Proportionalventil für sanftes Absenken.

Eine Hubwagenserie der Spitzenklasse. Angenehm leichter und leiser Lauf. Single- oder Tandemgabelrollen. Auch im härtestem Industrie-Einsatz extrem zuverlässig. Rahmen und Gabeln mehrfach verstärkt. Stahlguss-Hubgelenke. Geschlossene Kompakthydraulik mit Proportionalventil für sanftes Absenken der Gabel im Aluminiumgehäuse. Verschleißarme Pumpenmechanik. Keine stoßgefährdeten Außenelemente. Alle Teile einzeln austauschbar. Ergonomische 3D-Pump- und Zugdeichsel mit Mehrfunktionshebel für Heben - Fahren - Senken. Gekapselte Lager mit Lebensdauerschmierung. Auffahrrollen in den Gabelspitzen erleichtern das seitliche Einfahren in Paletten und das Überwinden von Türschwellen. Pulverbeschichtet in freundlichem Sonderfarbton Grün. Exzellente Fahr- und Feststell-Trommelbremse. Radausstattung Vollgummi Bodenschonend, ideal für glatte und raue Böden. Geräuscharmer Lauf, hohe Verschleißfestigkeit, schnittfest gegen Metallspäne. Polyurethan Stoß- und schwingungsdämpfend, abriebfest, hinterlässt keine Spuren. Besonders geeignet für empfindliche Böden.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2500 kg
Gabellänge:
800 mm
Gabelbreite:
150 mm
Hubbereich:
85 -200 mm
Lastschwerpunkt:
400 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
525 mm
Höhe:
1185 mm
Tragbreite:
525 mm
Lenkeinschlag:
205 °
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, handhubwagen gabel80cm 2500kg, gabelhubwagen gabellänge 800 mm, gabelhubwagen, Pramac, 570004 49, Gabelhubwägen, Hubgerät, Hubgeräte, Manueller Stapler, Manuelle Stapler, Palettenheber, Palettenhubwägen, Paletthubwägen, Palettrolli
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 987,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.114,87*
€ 1.326,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.104,63*
€ 1.314,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.056,98*
€ 1.257,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.025,12*
€ 1.219,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 987,16*
€ 1.174,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.