Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletthubwagen GS 25, Lenkräder PU / Lastrollen Nylon, Gabellänge 1150 mm, Singlerollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletthubwagen GS 25
Paletthubwagen GS 25
Paletthubwagen GS 25
Artikel-Nr.:
     103-569947
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     TA54100Y000
EAN/GTIN:
     8018539087852
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Paletthubwagen GS 25, Lenkräder PU / Lastrollen Nylon, Gabellänge 1150 mm, Singlerollen.

Made in Italy. Robust und zuverlässig. Zuverlässige Ersatzteilversorgung.

Der GS 25 ist der neue Standard-Paletthubwagen mit erhöhter Tragkraft. Konstruktion und Fertigung aus einer Hand hat das Produkt über Jahre perfektioniert. Eine sehr hohe Fertigungstiefe im italienischen Werk garantiert beste Qualität.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2500 kg
Gabellänge:
1150 mm
Gabelbreite:
525 mm
Hubbereich:
85 -200 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Länge:
1550 mm
Breite:
525 mm
Höhe:
1185 mm
Tragbreite:
525 mm
Lenkeinschlag:
205 °
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, palettenhubwagen 2500 kg, gabelhubwagen, Pramac, 569947 49, Gabelhubwägen, Hubgerät, Hubgeräte, Manueller Stapler, Manuelle Stapler, Palettenheber, Palettenhubwägen, Paletthubwägen, Palettrolli
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 363,38*
€ 430,86*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,87*
€ 433,99*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,99*
€ 516,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,91*
€ 500,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 416,69*
€ 495,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,42*
€ 477,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,74*
€ 463,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,87*
€ 425,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.