Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltpapierhandtücher mit M-Falzung, Zellstoff, 3-lagig, hochweiß, VE à 2500 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Faltpapierhandtücher mit M-Falzung
Faltpapierhandtücher mit M-Falzung
Artikel-Nr.:
     103-569560
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     C282200
EAN/GTIN:
     4049657003701
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Faltpapierhandtücher mit M-Falzung, Zellstoff, 3-lagig, hochweiß, VE à 2500 Stk.

100% Zellstoff. M-Falzung.

Faltpapierhandtuch mit M-Falzung. 22 x 31 cm (offen), 22 x 10,5 cm (geschlossen). VE à 2500 (20 x 125) Blatt.
Weitere Informationen:
Papierqualität:
Zellstoff
Farbe:
hochweiß
Papierausführung:
3-lagig
Länge:
220 mm
Breite:
105 mm
Ausführung Falthandtücher:
M-Falzung
Produkttyp:
Falthandtücher
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, cws falthandtuch, falthandtuch 3 lagig, falthandtuch 220 x 320mm, CWS, 569560 49, Corona, Faltpapierhandtuch, Faltpapierhandtücher, Handtuch, Handtücher, Hygiene, Hygieneartikel, Hygienepapier, Krankenhaus, Labor, Papierhandtuch, Papiertuch, Papiertücher, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Tuch, Tücher, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen, Waschraumhygiene
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
120
pro Paket
Frei Haus
ab € 83,43*
€ 106,92*
27 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 98,22*
€ 125,72*
21 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,50*
ab € 106,88*
€ 136,36*
18 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 107,90*
€ 137,00*
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 129,21*
€ 164,61*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 164,61*
€ 195,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 163,38*
€ 194,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 157,94*
€ 187,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 153,51*
€ 182,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 129,21*
€ 153,76
pro Paket
1 Paket enthält 2.500 Stück (ab € 0,05169* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CWS
C276200
ab € 63,77*
Ähnlich
CWS
C272300
ab € 84,76*
Ähnlich
CWS
X277300
ab € 61,39*
Ähnlich
CWS
C279300
ab € 58,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.