| |
|
| Artikel-Nr.: 328-40183 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527985973 |
| |
|
| | |
| Universal-Farbentferner -MRO INDUSTRY- - Verpackungseinheit (VPE): 12 Dosen
| - leichte Entfernung von Markierungen, Graffitis, Lacken, Kunstharzlacken, Farben, Ölfarben, Dispersionsfaben u.v.m.
- kann u.a. auf Metallen, Holz, Zement, Stein, Fliesen und Beton verwendet werden
- optimale Haftung auf vertikaler und horizontaler Oberfläche
- ermöglicht auch ohne Pinsel ein sauberes Arbeiten
- ohne schädliche Lösungsmittel
- schnelles Eindringen in die Farbschicht sorgt für eine effektive Ablösung
- die optimale Anwendungstemperatur liegt bei +10 bis +25°C
- die Einwirkungszeit liegt zwischen 5 und 30 Minuten
Anwendung: - die Farbentfernerdose muss vor der Verwendung mind. 1 Minute gut durchgeschüttelt werden
- während der Anwendung Dose senkrecht halten
- keine Oberflächen bearbeiten, die dem direkten Sonnenlicht oder Hitze ausgesetzt sind
- die zu behandelnde Oberfläche mit einer dicken und gleichmäßigen Schicht einsprühen
- beim Einsprühen ca. 20 bis 30 cm Abstand zur Oberfläche halten
- nach der Einwirkzeit kann blasige oder aufgeweichte Farbe mithilfe eines Schabers oder Messer entfernt werden
- bei Bedarf Arbeitsschritt wiederholen
- Ventil nach dem Gebrauch kurz kopfüber aussprühen, um ein Verstopfen der Düse zu vermeiden
- abschließend die Oberfläche reinigen
| Hinweis: Bitte testen Sie vor der ersten Verwendung vorsichtig, ob das Produkt mit der zu behandelnden Oberfläche verträglich ist. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Produkttyp: | Universal-Farbentferner | Inhalt: | 500 ml | Verpackungseinheit (VPE): | 12 Dosen |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graffitientferner, Graffitireiniger, graffiti-entferner 500ml, graffiti farbentferner, a.m.p.e.r.e farbentferner, Lackentferner, Markierungsentferner, Kunstharzlackentferner, Ölfarbentferner, Dispersionsfarbentferner, Reiniger, Oberflächenreiniger, Betonreiniger, Ampere |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,06334* | € 15,49* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 6,95* | ab € 11,04* | € 17,06* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,19* | € 18,77* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,19* | € 18,77* | | | | Lager 328 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 199,29* | € 281,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|