Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Abfallsammler, breite Öffnung, Volumen 45 l, HxBxT 655 x 460 x 270 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Abfallsammler, breite Öffnung
Sensor-Abfallsammler, breite Öffnung
Artikel-Nr.:
     103-569072
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631707157
EAN/GTIN:
     8713631707157
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Sensor-Abfallsammler, breite Öffnung, Volumen 45 l, HxBxT 655 x 460 x 270 mm.

Sensor-Bedienung (handsfree). Fingerabdruckfeste Beschichtung. Touch-Schalter.

Modern designter Abfallsammler aus gebürstetem Edelstahl mit fingerabdruckfester Beschichtung. Dank des Sensormechanismus mit Touch-Schalter kann der Abfallsammler sowohl mit dem Sensor als auch von Hand geöffnet und geschlossen werden. Hygienisch zu verwenden. Der Kunststoffdeckel schließt leise. Der abnehmbare Deckel ermöglicht leichtes Auswechseln der Abfalltüten. Benötigt 6 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit Kunststoffinneneimer.
Weitere Informationen:
Volumen:
45 Liter
Höhe:
655 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
270 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl, matt
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, wertstoffsammler edelstahl 45l, edelstahl abfallbehälter, edelstahl-abfallbehälter 45 liter, 569072 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Homeoffice, Home office, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Sensor-Abfallsammler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
€ 5,00*
ab € 92,53*
€ 123,07*
10 Tage
47
€ 4,95*
ab € 92,53*
€ 123,07*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,29*
€ 129,27*
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 99,98*
€ 132,09*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 112,05*
€ 146,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,27*
€ 153,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
49915
ab € 226,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.