| |
|
| Artikel-Nr.: 103-985128 Herst.-Nr.: 49915 EAN/GTIN: 4001553499156 |
| |
|
| | |
| Mülleimerbeutel, HDPE, 60 l, BxH 620 x 750 mm, transparent, VE 2000 Stk.
Easy Opener für effizientes und einfaches Handling. Blitzschnell zu öffnende Banderole. Extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit. Herausragende Qualität bei geringerer Foliendicke.
UNIVERSAL PLUS Müllsäcke aus HDPE sind besonders reiß- und durchstoßfest. Herausragende Folienqualität bei reduzierter Dicke ermöglicht es, Kosten zu senken und die Umwelt zu schonen. Je nach Anforderung und Einsatzbereich sind UNIVERSAL Müllsäcke eine optimale Wahl. Sparen Sie bis zu 7 Sekunden pro Müllbeutel! (bestätigt durch eine Studie des unabhängigen Unternehmens Sarikohn) Der patentierte Easy Opener und die innovative Banderole der UNIVERSAL PLUS Müllbeutel sind besonders praktisch und anwenderfreundlich. Darüber hinaus steigern diese Innovationen die Sicherheit und Effizienz im täglichen Einsatz. Verpackungseinheit 2000 Stück.
Problemlose Verbrennung, da Polyethylen (PE) aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht. PE verhält sich auf Deponien grundwasserneutral und setzt keine schädlichen Gase oder Stoffe frei.
Sonderabmessungen und bedruckte Säcke bieten wir gerne auf Anfrage an. Weitere Informationen: | | Volumen: | 60 Liter | Material: | PE-HD | Materialstärke: | 8 µm | Farbe: | transparent | Breite: | 620 mm | Höhe: | 750 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel transparent 60l deiss, abfallbeutel, abfallbeutel 60l, 985128 49, Abfallsack, Abfallsäcke, Abfalltüte, Entsorgungssack, Entsorgungssäcke, Kehrichtsäcke, Kunststoff-Sack, Kunststoff-Säcke, Müllsack, Müllsäcke, Mülltüte, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, PE-Abfallsäcke, PE-Sack, Plastikbeutel, Plastiksack, Sack, Säcke |
| | |
| |