Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizusatzschilder für Gebotszeichen, Augenschutz benutzen, Kunststoff, LxHxT 210 x 297 x 1 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombizusatzschilder für Gebotszeichen
Kombizusatzschilder für Gebotszeichen
Artikel-Nr.:
     103-568952
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.07.302
EAN/GTIN:
     4061466063783
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
Gebotsschilder Praxisbewährt
Kombizusatzschilder für Gebotszeichen, Augenschutz benutzen, Kunststoff, LxHxT 210 x 297 x 1 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Motiv:
Augenschutz benutzen
Eigenschaft:
Standard
Länge:
210 mm
Höhe:
297 mm
Tiefe:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: gebotsschilder praxisbewährt augenschutz, augenschutz benutzen m004 gebotsschild, 568952 49, Beschilderung, Beschilderungen, Gebotsschild, Gebotsschilder, Gebotszeichen, Schild, Schilder, Sicherheitsaufkleber, Sicherheitsbeschilderung, Sicherheitsetiketten, Sicherheitsschild, Sicherheitsschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
€ 6,90*
ab € 6,36*
€ 9,76*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,94*
€ 16,37*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.