Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruppensitzbank, mit Rückenlehne, für 4 Personen, Länge 1180 mm, natur.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gruppensitzbank
Gruppensitzbank
Gruppensitzbank
Artikel-Nr.:
     103-568904
Hersteller:
     Plus
Herst.-Nr.:
     187512-1
EAN/GTIN:
     5703393732118
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Gruppensitzbank, mit Rückenlehne, für 4 Personen, Länge 1180 mm, natur.

Tisch und Sitzbänke in einer Einheit. Zur Aufstellung und dauerhaften Verwendung im Außenbereich. Aus FSC®-zertifiziertem Nadelholz. Mit feuerverzinktem Stahlrohrrahmen. Stabile und langlebige Konstruktion. Mit oder ohne Rückenlehne und verschiedene Holzoptionen verfügbar.

Bei dieser Gruppensitzbank erwartet Sie modernes, geradliniges Möbeldesign mit natürlichem Charakter. Tisch und Sitzbänke sind in einer Einheit verbunden, bieten je nach Modell 4-6 Personen Platz und sind bestens geeignet für den dauerhaften Einsatz im Freien. Mit FSC®-zertifiziertem Nadelholz und einem feuerverzinkten Stahlrohrrahmen ausgestattet, verspricht dieses Sitzmöbel dank seiner stabilen Konstruktion langanhaltende Freude auch bei täglicher Nutzung. Ideal für Pausen- und Aufenthaltsbereiche im Freien von Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen sowie Park- und Freizeitanlagen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1180 mm
Gesamttiefe:
1850 mm
Plattenbreite:
760 mm
Tischhöhe:
730 mm
Plattenlänge:
1180 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
245 mm
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Nadelholz
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
Kiefer
Gestellfarbe:
silber
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: gartenbank, 568904 49, Außenmöbel, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Gruppensitzbank, Gruppensitzbänke, Kunststoff, Metall, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Parkbank, Parkbänke, Parkmöbel, Picknickmöbel, Picknicktisch, Picknicktische, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzgarnitur, Sitzgarnituren, Sitzgelegenheit, Sitzgelegenheiten, Sitzmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,96*
€ 543,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,21*
€ 541,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,55*
€ 530,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,45*
€ 507,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,13*
€ 451,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.