Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Papierkorb mit Streifendesign, Volumen 18 l, VE 5 Stk, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Papierkorb mit Streifendesign
Kunststoff-Papierkorb mit Streifendesign
Kunststoff-Papierkorb mit Streifendesign
Artikel-Nr.:
     103-568891
Herst.-Nr.:
     H6105734
EAN/GTIN:
     4012086050936
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Kunststoff-Papierkorb mit Streifendesign, Volumen 18 l, VE 5 Stk, blau.

Rundum mit Streifendesign. Mit umlaufendem Griffrand. Ideal für den Einsatz im Büro geeignet.

Der Papierkorb aus deckendem und mattem Kunststoff ist mit einem umlaufenden Griffrand sowie einem eleganten Streifendesign ausgestattet.
Weitere Informationen:
Volumen:
18 Liter
Durchmesser:
315 mm
Höhe:
320 mm
Farbe:
blau
Form:
rund
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Systempapierkorb, kunststoff papierkorb 18l, kunststoff papierkorb, abfallkorb kunststoff, helit, 568891 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallbehälter für Büro, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfallkörbe, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Homeoffice, Home office, Kunststoff-Abfallsammler, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Papierkörbe, Papiermülleimer, Papiersammler
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77
20
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 4,62*
2 Tage
77
1
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 4,93*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 3,37*
€ 4,95*
1
€ 5,50*
ab € 2,84*
€ 4,99*
Lager 103
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 4,66*
€ 6,442*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,442*
€ 7,66598
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,316*
€ 7,51604
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106795
ab € 2,97*
Zubehör
k.A.
4332163424024
ab € 0,61*
Zubehör
k.A.
4332163424048
ab € 0,69*
Zubehör
WBV
410526
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.