Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2'' MONSTER Hochleistungs-Druckluft-Umschaltratsche, Leerlaufdrehzahl 300 U/min, max. 6,3 bar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/2'' MONSTER Hochleistungs-Druckluft-Umschaltratsche
1/2'' MONSTER Hochleistungs-Druckluft-Umschaltratsche
1/2'' MONSTER Hochleistungs-Druckluft-Umschaltratsche
Artikel-Nr.:
     103-568782
Herst.-Nr.:
     515.1185
EAN/GTIN:
     4042146710913
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
1/2'' MONSTER Hochleistungs-Druckluft-Umschaltratsche, Leerlaufdrehzahl 300 U/min, max. 6,3 bar.

Rückschlagfrei, dadurch schonend für Handgelenke. Geeignet für Handnachzug bis 350 Nm. Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung. Abluftführung durch den Handgriff zur Seite. Mit Ratschenkopf-Umschalthebel (Links / Rechts). Leichte Bedienung. Mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung. Drehzahl-Regulierung durch Regulierungsschraube. Vibrationsgedämpft. Kälteisolierter Handgriff. Inklusive 1/4'' Kupplungsstecker.

Ultraleichtes Gehäuse aus robustem Spezial-Kunststoff.
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 Zoll
Betriebsdruck max.:
max. 6,3 (90 psi) bar
Breite:
50 mm
Empfohlenes Drehmoment:
60 N·m
Länge:
340 mm
Leerlaufdrehzahl:
300 U/min
Luftverbrauch:
60.3 l/min
Max. Löse-Drehmoment:
81 N·m
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre 1/2 zoll, umschaltknarre, KS Tools, 568782 49, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
69
€ 4,90*
ab € 127,87*
€ 156,57*
€ 3,50*
ab € 147,13*
€ 178,66*
13 Tage
69
Frei Haus
ab € 147,07*
€ 178,67*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,75*
€ 178,67*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,08*
€ 207,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,75*
€ 247,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,96*
€ 240,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,54*
€ 226,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,59*
€ 217,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,08*
€ 207,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.1185-R026P
ab € 0,64*
Sonstiges
KS Tools
515.1185-R048P
ab € 11,52*
Sonstiges
KS Tools
515.1185-R012P
ab € 16,90*
Sonstiges
KS Tools
515.1185-R052P
ab € 2,23*
Sonstiges
KS Tools
515.1185-R002P
ab € 4,10*
Sonstiges
KS Tools
515.1185-R030P
ab € 0,64*
Sonstiges
KS Tools
515.1185-R016P
ab € 1,83*
Sonstiges
KS Tools
515.1185-R033P
ab € 0,12*
Sonstiges
KS Tools
515.1185-R007P
ab € 9,94*
Sonstiges
KS Tools
515.1185-R008P
ab € 4,32*
Sonstiges
KS Tools
515.1185-R032P
ab € 6,66*
Sonstiges
KS Tools
515.1185-R034P
ab € 0,88*
Sonstiges
KS Tools
515.1185-R011P
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
515.1185-R035P
ab € 0,53*
Sonstiges
KS Tools
515.1185-R043P
ab € 0,0595*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.