Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschilder Waschraum, ab 4 Stück, HxBxT 122 x 142 x 1 mm, Motiv Behinderte.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschilder Waschraum
Türschilder Waschraum
Artikel-Nr.:
     103-568712
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     40-133
EAN/GTIN:
     4045504401331
Suchbegriffe:
Hinweisschild Behinderte
Piktogramm Behindertentoilette
Symbolschilder Behindertentoilette
Piktogramm Dusche
Türschilder Waschraum, ab 4 Stück, HxBxT 122 x 142 x 1 mm, Motiv Behinderte.

Gut erkennbar. Selbstklebend. Einfache Montage.

Aluminium eloxiert mit schwarzem Aufdruck. Selbstklebend, inklusive zwei Klebestreifen. Zur Wand- oder Türbefestigung.
Weitere Informationen:
Breite:
142 mm
Höhe:
122 mm
Tiefe:
1 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Format:
viereckig
Rahmenmaterial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder Dusche, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, air-wolf türschild, piktogramm dusche, hinweisschild behinderte aluminium, AIR-WOLF, 568712 49, Beschilderung, Beschilderungen, Hinweisschild, Hinweisschilder, Hygiene, Hygieneartikel, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Schautafel, Schautafeln, Schild, Schilder, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Türkennzeichnung, Türkennzeichnungen, Türschild, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 16,46*
€ 23,28*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 17,58*
€ 24,44*
Lager 103
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 21,11*
€ 28,38*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 113,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.