Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrückwand, blau, Höhe 1000 mm, für Trägerlänge 1825 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterrückwand, blau
Gitterrückwand, blau
Gitterrückwand, blau
Artikel-Nr.:
     103-568505
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     568505
EAN/GTIN:
     4061753118103
Suchbegriffe:
Palettenregalrückwand
Rückwand für Palettenregal
Gitterrückwand
Rückwandgitter
Gitterrückwand, blau, Höhe 1000 mm, für Trägerlänge 1825 mm.

Zur Absicherung der Verkehrswege und Arbeitsbereiche. Verschweißter Rahmen, 25 x 25 mm.

Distanzhalter als Zubehör Gitterabstand zum Regal 150 mm. Schraubbefestigung. Sie benötigen je Rückwand 4 Halter. Für 2 Rückwände nebeneinander 6 Halter. Für 2 Rückwände übereinander 8 Halter. Für Einfachregale sind Gitterrückwände zur Absicherung der Verkehrswege und Arbeitsbereiche zwingend vorgeschrieben.
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Material:
Stahlgitter
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Maschenweite:
50x50 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraftpro gitterrückwand, rückwand für palettenregal, eurokraft pro, 568505 49, Absturzsicherung, Absturzsicherungen, Absturzsicherungen für Palettenregale, Absturzsicherung für Palettenregale, Gitterrückwände für Palettenregale, Gitterrückwände für Regale, Gitterrückwand für Palettenregale, Gitterrückwand für Regale, Regalbauteil, Regalbauteile, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Rückwand, Rückwände, Wand, Wände, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,23*
€ 239,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,79*
€ 236,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,63*
€ 223,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,74*
€ 216,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,35*
€ 192,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
568518
ab € 20,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.