| |
|
| Artikel-Nr.: 103-568503 Herst.-Nr.: 568503 EAN/GTIN: 4061753118080 |
| |
|
| | |
| Palettenregal-Boden, Gitterrostboden, für Trägerlänge 2700 mm, Regaltiefe 900 mm.
Zur Stückgut-Lagerung ohne Palette.
Die angegebenen Traglasten sind immer im Zusammenhang mit den max. Träger- und Feldlasten der Palettenregale zu sehen und gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Zur Aufnahme hoher Punktlasten. Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstäbe 30 / 2 mm. Auflage auf Längsträgern mit angeschweißten Winkeleisen 45 x 30 x 3 mm. Bitte bei Bestellung Trägerprofil angeben. 3-teilig.
Die genannten Preise verstehen sich ohne Auflageträger. Bei Bestellung muss das Trägerprofil angegeben werden. Zur Aufnahme hoher Punktlasten. Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstäbe 30 / 2 mm. Auflage auf Längsträgern mit angeschweißten Winkeleisen 45 x 30 x 3 mm. Bitte bei Bestellung Trägerprofil angeben. 2-teilig. Weitere Informationen: | | Für Tiefe: | 900 mm | Bodenausführung: | Böden komplett, ohne Auflagetraversen | Material: | Gitterrost verzinkt, Maschenweite 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Palettenregalgitterrostauflage, palettenregal-boden gitterrost, gitterrostauflage für palettenregal, eurokraftpro palettenregal-boden, eurokraft pro, 568503 49, Boden für Palettenregale, Böden für Palettenregale, Gitterrostboden für Palettenregale, Gitterrostböden für Palettenregale, Palettenregalböden, Palettenregalfachboden, Palettenregalfachböden, Palettenregalzubehör, Palettenregalzubehöre, Regalbauteil, Regalbauteile, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Spanplattenboden für Regale, Spanplattenböden für Regale, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| |