| |
|
| Artikel-Nr.: 103-568501 Herst.-Nr.: 568501 EAN/GTIN: 4061753118066 |
| |
|
| | |
| Palettenregal-Boden, Gitterrostboden, für Trägerlänge 1825 mm, Regaltiefe 1100 mm.
Zur Stückgut-Lagerung ohne Palette.
Die angegebenen Traglasten sind immer im Zusammenhang mit den max. Träger- und Feldlasten der Palettenregale zu sehen und gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Zur Aufnahme hoher Punktlasten. Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstäbe 30 / 2 mm. Auflage auf Längsträgern mit angeschweißten Winkeleisen 45 x 30 x 3 mm. Bitte bei Bestellung Trägerprofil angeben. 2-teilig.
Die genannten Preise verstehen sich ohne Auflageträger. Bei Bestellung muss das Trägerprofil angegeben werden. Zur Aufnahme hoher Punktlasten. Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstäbe 30 / 2 mm. Auflage auf Längsträgern mit angeschweißten Winkeleisen 45 x 30 x 3 mm. Bitte bei Bestellung Trägerprofil angeben. 2-teilig. Weitere Informationen: | | Für Tiefe: | 1100 mm | Bodenausführung: | Böden komplett, ohne Auflagetraversen | Material: | Gitterrost verzinkt, Maschenweite 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Palettenregalgitterrostauflage, palettenregal-boden 2700x1100mm, gitterrostauflage für palettenregal, palettenregal-boden gitterrost, eurokraft pro, 568501 49, Boden für Palettenregale, Böden für Palettenregale, Gitterrostboden für Palettenregale, Gitterrostböden für Palettenregale, Palettenregalböden, Palettenregalfachboden, Palettenregalfachböden, Palettenregalzubehör, Palettenregalzubehöre, Regalbauteil, Regalbauteile, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Spanplattenboden für Regale, Spanplattenböden für Regale, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| |