| |
|
| Artikel-Nr.: 103-568493 Herst.-Nr.: 568493 EAN/GTIN: 4061753117991 |
| |
|
| | |
| Palettenregal-Boden, Spanplatte, für Trägerlänge 1825 mm, Regaltiefe 900 mm.
Zur Stückgut-Lagerung ohne Palette.
Die angegebenen Traglasten sind immer im Zusammenhang mit den max. Träger- und Feldlasten der Palettenregale zu sehen und gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Hochverdichtet - Güte V20 E1 - Stärke 38 mm. Wird auf die Auflageträger gelegt. Arretierung mit 4 verzinkten Winkeln (im Preis enthalten). Bitte bei Bestellung Trägerprofil angeben.
Die genannten Preise verstehen sich ohne Auflageträger. Bei Bestellung muss das Trägerprofil angegeben werden. Hochverdichtet - Güte V20 E1 - Stärke 38 mm. Wird auf die Auflageträger gelegt. Arretierung mit 4 verzinkten Winkeln (im Preis enthalten). Bitte bei Bestellung Trägerprofil angeben. Weitere Informationen: | | Für Tiefe: | 900 mm | Bodenausführung: | Böden komplett, ohne Auflagetraversen | Material: | Spanplatte, V20, E1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Palettenregalgitterrostauflage, palettenregal-boden spanplatte, gitterrostauflage für palettenregal, eurokraftpro palettenregal-boden, eurokraft pro, 568493 49, Boden für Palettenregale, Böden für Palettenregale, Gitterrostboden für Palettenregale, Gitterrostböden für Palettenregale, Palettenregalböden, Palettenregalfachboden, Palettenregalfachböden, Palettenregalzubehör, Palettenregalzubehöre, Regalbauteil, Regalbauteile, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Spanplattenboden für Regale, Spanplattenböden für Regale, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| |