Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller MaxiGRIP, rund, GH 1168, Filmsiebdruckplatte, Ø 580 mm, Tragfähigkeit 300 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller MaxiGRIP, rund
Transportroller MaxiGRIP, rund
Transportroller MaxiGRIP, rund
Transportroller MaxiGRIP, rund
Transportroller MaxiGRIP, rund
Artikel-Nr.:
     103-566606
Hersteller:
     Wagner System
Herst.-Nr.:
     20116801
EAN/GTIN:
     4001073592122
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Pflanzenroller
Transportroller MaxiGRIP, rund, GH 1168, Filmsiebdruckplatte, Ø 580 mm, Tragfähigkeit 300 kg.

Tragfläche aus äußerst formstabilem FSC®-zertifiziertem Birkenholz. Vier hochbelastbare, leichtlaufende ULTRASOFT-Transportgeräterollen für harte Boden-Oberflächen. FSC®-zertifiziert. Wasserabweisend. Rutschsichere Oberflächenbeschichtung.

Material Die Transporthilfe steht für hohe Qualität und Sicherheit. Die Ladefläche wird aus einer formstabilen, FSC®-zertifizierten Multiplex-Platte aus Schichtholz gefertigt. Das FSC®-Zertifikat, verliehen vom Forest Stewardship Council, ist ein international anerkanntes Umweltsiegel. Es garantiert, dass bei der Fertigung FSC®-zertifizierter Produkte ausschließlich Hölzer verwendet werden, die aus nachhaltiger, verantwortungsvoll betriebener Forstwirtschaft stammen. Eine MaxiGRIP-Spezialbeschichtung macht die Oberfläche rutschsicher und wasserabweisend. Technik + Design Der MaxiGRIP ist für das leichte und bequeme Bewegen mittlerer Lasten bestens geeignet - im Büro, in der Werkstatt, zu Hause, beim Einkauf und beim Umzug. Unser Qualitätsbonus: Die Transporthilfe ist auf Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit geprüft. Zusätzliches Plus: Ein ergonomisch geformter, in die Tragfläche eingearbeiteter Ergo-Tragegriff, macht die Beförderung zum Einsatzort leicht. Ladefläche aus FSC®-zertifiziertem Multiplex-Schichtholz, 18 mm, mit Anti-Rutsch-Filmsiebdruck MaxiGRIP und Ergogriff. Tragflächendurchmesser 580 mm, Höhe 145 mm, Tragkraft 300 kg. Vier leichtlaufende, ULTRASOFTE Transportgeräterollen, Ø 100 mm, mit Rollenlager sorgen für beste Beweglichkeit auf allen harten Bodenoberfläche im Innen- und Außenbereich. Zwei der Rollen sind mit Feststellbremsen ausgerüstet, die den Roller sicher am gewünschten Standort fixieren.

Warnhinweis: Diese Transporthilfe ist nicht zur Beförderung von Personen geeignet. Das Produkt nicht Dauernässe aussetzen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Ladeflächenlänge:
580 mm
Ladeflächenbreite:
580 mm
Breite:
580 mm
Höhe:
145 mm
Ladeflächenmaterial:
Multiplex-Platte
Ladeflächenfarbe:
dunkelbraun
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Transportfahrwerk, pflanzenroller holz, pflanzenroller, möbelroller tragkraft 300 kg, Wagner, 566606 49, Kistenroller, Möbelhund, Möbelhunde, Rollenplatte, Rollenplatten, Rollplatte, Rollplatten, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 60,64*
€ 77,08*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,02*
€ 81,28*
Frei Haus
ab € 75,56*
€ 95,44*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 77,81*
€ 98,05*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.