Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Whiteboard, emailliert, THOUGHTS - Wolke, BxH 1180 x 880 mm, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-Whiteboard, emailliert
Design-Whiteboard, emailliert
Design-Whiteboard, emailliert
Artikel-Nr.:
     103-563570
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     16003.062
EAN/GTIN:
     8712752101981
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
weißwandtafel emailliert
Design-Whiteboard, emailliert, THOUGHTS - Wolke, BxH 1180 x 880 mm, weiß.

Hochwertige, kratzfeste Tafeloberfläche aus emailliertem Stahl, magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Die kreative Form bringt ein modernes Design in Ihre Büroräume und ins Arbeitszimmer. Extrem lange Lebensdauer der Schreiboberfläche durch das Einbrennen der Emaille-Schicht bei ca. 800 °C. Elegantes Design mit abgerundeten Ecken und schwarz lackierten Rändern.

Rahmenlose Whiteboards aus weiß emailliertem Stahl in kreativen Formen, um Ihre Ideen und Gedanken festzuhalten. Die Tafel verfügt über eine verdeckte Aufhängung und kann einfach montiert werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Whiteboards - Sonderformen
Ausführung:
Wolke
Oberfläche:
emailliert
Eigenschaft:
rahmenlos, beschreibbar, magnethaftend
Tafelbreite:
1180 mm
Tafelhöhe:
880 mm
Tafelfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: weißwandtafeln emailliert, weißwandtafel, Chameleon, 563570 49, Designtafel, Designtafeln, Emailletafel, Emailletafeln, Magnettafel, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Schreibtafel, Schreibtafeln, Tafel, Tafeln, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,08*
€ 341,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,79*
€ 336,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,25*
€ 296,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,28*
€ 288,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,12*
€ 267,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.