| |
|
| Artikel-Nr.: 103-563565 Herst.-Nr.: 16003.002 EAN/GTIN: 8712752101905 |
| |
|
| | |
| Design-Whiteboard, Stahlblech, emailliert - sechseckig, Ø 980 mm, weiß.
Extrem lange Lebensdauer der Schreiboberflächen durch das Einbrennen der Emaille-Schicht bei ca. 800 °C. Die Tafeln können einzeln, in Reihe oder ganz individuell in großer Fläche aufgehängt werden. Tafeloberfläche magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Schnelles und einfaches Auswechseln und Positionieren der Tafel durch Magnetaufhängung. Nach der Montage an der Wand können die Tafeln einfach ausgerichtet werden. Die Tafeln können mit den sechseckigen Design-Pinnwänden zusammen kombiniert werden, für ein exklusives Innenraumdesign.
Die rahmenlose Schreibtafel aus Stahlblech ermöglicht Ihnen eine individuelle Raumgestaltung und bringt modernes Design in Ihre Büroräume und ins Arbeitszimmer. Die Tafel verfügt über eine verdeckte Magnetaufhängung. Somit kann diese schnell und einfach ausgewechselt und positioniert werden. An der Wand hängend kann die Tafel auch leicht ausgerichtet werden. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Whiteboards - Sonderformen | Ausführung: | sechseckig | Oberfläche: | emailliert | Eigenschaft: | rahmenlos, beschreibbar, magnethaftend | Tafelfarbe: | weiß | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: weißwandtafel, smit whiteboard, Chameleon, 563565 49, Designtafel, Designtafeln, Emailletafel, Emailletafeln, Magnettafel, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Schreibtafel, Schreibtafeln, Tafel, Tafeln, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards |
| | |
| |